Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia N°16 Notizbuch A5 80 Blätter Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia N°16 Notizbuch A5 80 Blätter Orange
Rhodia N°16 Notizbuch A5 80 Blätter Orange
Rhodia N°16 Notizbuch A5 80 Blätter Orange
Rhodia N°16 Notizbuch A5 80 Blätter Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102190076
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     16200C
EAN/GTIN:
     3037920162003
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblöcke 80 g kariert a5
notiz block
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Buchbindungsart
Klammerbindung
Weitere Suchbegriffe: notiz-block kariert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
162009C
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.