Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHIT N Schreibtischablage Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHIT N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Alba MESHIT N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Alba MESHIT N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Alba MESHIT N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189253
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHIT N
EAN/GTIN:
     3129710008988
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Griff(e)
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Letter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Länge (mm)
290 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
340 g
Verpackungsbreite
363 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.