Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barco ClickShare C-5 G2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barco ClickShare C-5 G2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Barco ClickShare C-5 G2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Barco ClickShare C-5 G2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Barco ClickShare C-5 G2 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Dongle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102121084
Hersteller:
     Barco
Herst.-Nr.:
     R9861605EU
EAN/GTIN:
     5415334038936
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem barc...
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Video-Streaming-Auflösungen
4096 x 2160
AirPlay-Spiegelung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Miracast
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
32
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Dongle
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
FCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
900 g
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Dual-Band
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
AC, USB
Eingangsspannung
110 - 220 V
Stromverbrauch (max.)
24 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,99*
€ 843,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,33*
€ 804,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,74*
€ 799,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,92*
€ 797,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.