Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Amewi 22534 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102003339
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22534
EAN/GTIN:
     4260677955300
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Der exklusive Radlader G485E ME Militär im Maßstab 1:14 besticht optisch mit seiner Sonderlackierung in Nato-Olivgrün und der schaltbaren Rundumleuchte. Dank verbesserter Elektronik wird diese Baumaschine vielfältigen Anforderungen gerecht – zusätzlich ist im Lieferumfang jeweils aus Metall ein selbstkonstruierter Schnellwechsler und eine Paletten-Gabel enthalten. Der Abwechslung im Einsatz sind also kaum Grenzen gesetzt. Änderungen gegenüber dem Vorgänger: - Proportionale Steuerung Schaufel - Proportionale Steuerung Gas - Mechanischer Schnellwechsler - Paletten-Gabel und Schaufel enthalten - Schnellere Lenkung - Rundumleuchte gelb - Licht vorne weiß, hinten rot - Senderknüppel aus Metall - Neue V4 Elektronik (verbessert) Insgesamt wird mit dem Radlader G485E ME dank optischer und technischer Ausstattung die Lücke zwischen RC Spielzeug und professionellem Modellbau geschlossen. Der Ausleger, die etwa 190mm breite Schaufel und Teile des Aufbaues bestehen aus echtem Metall. Die Kanzel wurde aus schlagzähem Kunststoff gefertigt. Das Knickgelenk ist proportional und lässt somit eine feinfühlige Steuerung zu. Ebenfalls proportional sind die Funktionen hoch/runter, Schaufel auf/zu und Gas. Ein präzises Arbeiten mit diesem hochwertigen Modell stellt also keinerlei Problem dar. Mit der Stellkraft der zwei Spindelantriebe werden sogar größere Lasten gemeistert. Durch den Li-Ion Akku 2S 7,4V 2000mAh sind je nach Untergrund und Beladung Einsatzzeiten von ca. 15 bis 20 Minuten möglich. Als RTR-Version (Ready-to-Run) erhältlich, ist im Lieferumfang – bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung – bereits alles enthalten, was für den Betrieb des Modells benötigt wird. Mittels USB-Ladekabel mit Balancerausgang ist der Radlader nach einem ausgiebigen Einsatz schnell wieder fahrbereit. Highlights: Ausstattung auch für versierte Modellbauer: Mechanischer Schnellwechsler, Schaufel und Paletten-Gabel jeweils aus Metall im Set enthalten Schaltbare Rundumleuchte fertig angebaut: Optisch bestechend, auch in der Dämmerung Sonderlackierung in Nato-Olivgrün: Exklusives Sondermodell
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontlader
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Gebürstet
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Breite
200 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
4800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 277,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,88*
€ 300,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amewi
28138
€ 63,53*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.