Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W
Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W
Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W
Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W
Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W
Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W
Stadler Form Karl Luftbefeuchter 4,7 l Schwarz 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102002950
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     K-004
EAN/GTIN:
     7630850301694
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
4.7 l
Geeignet für Räume bis zu
100 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
250 m³
Geräuschpegel
59 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Leistung
30 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 261,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,49*
€ 311,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,72*
€ 244,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.