Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Rivacase Dijon Hüfttasche Polyester, Polyurethan Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101819844
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5311 BLUE
EAN/GTIN:
     4260403576809
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
bauchtasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
15 l
Breite
285 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Einstellbare Gurte
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Verschlussart
Schnallenverschluss
Wasserabweisend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.