Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 8P00000234 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia 8P00000234 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Cover Transparent
Nokia 8P00000234 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.43") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101778903
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     8P00000234
EAN/GTIN:
     6438409074881
Suchbegriffe:
Nokia Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.43 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Nokia
Kompatibilität
X30
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.9 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
161.4 mm
Gewicht
12.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.