Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTOLINK N300RT V4 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTOLINK N300RT V4 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N300RT V4 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N300RT V4 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
TOTOLINK N300RT V4 WLAN-Router Schnelles Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101774105
Hersteller:
     TOTOLINK
Herst.-Nr.:
     N300RT V4
EAN/GTIN:
     6952887401934
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
totolink router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
54 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
11 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Empfängersensitivität
11b 11M:-81dBm@8% PER 11g 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Stromversorgung
4.5 W
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
24 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Plug
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.