Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT32HD5553 Fernseher 81,3 cm (32") HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101713032
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT32HD5553
EAN/GTIN:
     9120072374319
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Common interface (CI)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Name der Farbe
Glossy black
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Version des Betriebsystems
Android 11
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
55 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100- 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
724.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
178.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
480.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
3700 g
Breite (ohne Standfuß)
724.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
87.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
425 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3650 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
805 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
200 cd/m²
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
2.0
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,85*
€ 243,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 21,58*
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 23,47*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.