Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECEA1VN100U Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECEA1VN100U Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECEA1VN100U Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101678479
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1VN100U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau
Belastbarkeit
10000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
2 mm
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.44 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3897*
€ 0,46374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.