Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi RBK763S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Orbi RBK763S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK763S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK763S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
NETGEAR Orbi RBK763S Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 7 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101674140
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK763S-100EUS
EAN/GTIN:
     606449161892
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
netgear wlan router
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
2400 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
730 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
7
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
Anzahl der unterstützten Geräte
75
Maximale Abdeckung
525 m²
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,14*
€ 784,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,07*
€ 772,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,68*
€ 758,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,40*
€ 744,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,52*
€ 708,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.