Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Edge E320 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Edge E320 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen
POLY Edge E320 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen
POLY Edge E320 IP-Telefon Schwarz, Silber 8 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101616642
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-87000-025
EAN/GTIN:
     0017229175501
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SRTP, TLS
Netzstandard
IEEE 802.3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.722.1, G.729ab, OPUS, iLBC
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Ethernet-Kabel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Headset enthalten
Ja
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
8 Zeilen
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band
Unicode UTF-8 Zeichenunterstützung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zertifikate
Sicherheit
UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No 62368-1-14, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, AS/NZS 60950.1/62368.1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
960 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
8
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, hp voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.