Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 19612152 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD 19612152 Feile & Raspel Datei
PFERD 19612152 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     4012-572556
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19612152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
12
Produkttyp
Datei
Dateiform
Quadratische Datei
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Länge (mm)
150 mm
Weitere Suchbegriffe: vierkantfeile
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 15,14*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 15,28*
1 Tag
177
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 15,51*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 15,54*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,61*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617130
€ 1,63*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617230
€ 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.