Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 19205424 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 19205424 Feile & Raspel Datei
PFERD 19205424 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101587018
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
12
Produkttyp
Datei
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Länge (mm)
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeilen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,63*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12602172
€ 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.