Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 19205464 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD 19205464 Feile & Raspel Datei
PFERD 19205464 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     4012-596552
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
12
Produkttyp
Datei
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.6 mm
Länge (mm)
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeilen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,45*
€ 11,90*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,09*
1 Tag
36
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,70*
€ 12,14*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 12,17*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,79*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12602172
€ 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.