Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 19602204 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 19602204 Feile & Raspel Datei
PFERD 19602204 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101555799
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19602204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
CORINOX-Feilen besitzen eine außergewöhnliche Oberflächenhärte von 1.200 HV (Härte Vickers) und können zum präzisen Feilen sehr kleiner und filigraner Bauteile eingesetzt werden. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
12
Produkttyp
Datei
Dateiform
Flache Datei
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
5 mm
Länge (mm)
200 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,33*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 48 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
12617141
€ 1,94*
Zubehör
PFERD TOOLS
12617241
€ 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.