Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Olympus O-T400 Tower Intel Xeon Silver Server 4,8 TB Intel® Xeon Silver 4208 32 GB DDR4-SDRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg Olympus O-T400 Tower Intel Xeon Silver Server 4,8 TB Intel® Xeon Silver 4208 32 GB DDR4-SDRAM
Overland-Tandberg Olympus O-T400 Tower Intel Xeon Silver Server 4,8 TB Intel® Xeon Silver 4208 32 GB DDR4-SDRAM
Overland-Tandberg Olympus O-T400 Tower Intel Xeon Silver Server 4,8 TB Intel® Xeon Silver 4208 32 GB DDR4-SDRAM
Overland-Tandberg Olympus O-T400 Tower Intel Xeon Silver Server 4,8 TB Intel® Xeon Silver 4208 32 GB DDR4-SDRAM
Overland-Tandberg Olympus O-T400 Tower Intel Xeon Silver Server 4,8 TB Intel® Xeon Silver 4208 32 GB DDR4-SDRAM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101534800
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     OT400-AAAAA-BB
EAN/GTIN:
     7050779101210
Suchbegriffe:
Tower Server
Towerserver
tower server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4208
Execute Disable Bit
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
96 TB
Gesamtspeicherkapazität
4800 GB
Anzahl der installierten HDDs
4
HDD Kapazität
1200 GB
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.710,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.995,46*
€ 8.324,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.952,56*
€ 8.273,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.784,31*
€ 8.073,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.710,75*
€ 7.985,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.