Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 19206512 Feile & Raspel Datei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 19206512 Feile & Raspel Datei
PFERD 19206512 Feile & Raspel Datei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101511090
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden, zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau, in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 300 mm (größte Ausführung).
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
12
Produkttyp
Datei
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
4.4 mm
Länge (mm)
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeilen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,18*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.