Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konix My Hero Academia 80761117671 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo EVA (Äthylen-Vinylazetat) Mehrfarbig, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konix My Hero Academia 80761117671 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo EVA (Äthylen-Vinylazetat) Mehrfarbig, Weiß
Konix My Hero Academia 80761117671 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo EVA (Äthylen-Vinylazetat) Mehrfarbig, Weiß
Konix My Hero Academia 80761117671 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo EVA (Äthylen-Vinylazetat) Mehrfarbig, Weiß
Konix My Hero Academia 80761117671 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo EVA (Äthylen-Vinylazetat) Mehrfarbig, Weiß
Konix My Hero Academia 80761117671 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo EVA (Äthylen-Vinylazetat) Mehrfarbig, Weiß
Konix My Hero Academia 80761117671 Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo EVA (Äthylen-Vinylazetat) Mehrfarbig, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101424882
Hersteller:
     Konix
Herst.-Nr.:
     80761117671
EAN/GTIN:
     3328170288163
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer weiß
kunststoff koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Mehrfarbig, Weiß
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Schutzfunktion
Schockresistent
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Spielkartensteckplatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
260 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
272 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.