Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSIT DS-KC-MB2 Steckdose Nein Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSIT DS-KC-MB2 Steckdose Nein Weiß
DSIT DS-KC-MB2 Steckdose Nein Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101422160
Hersteller:
     DSIT
Herst.-Nr.:
     DS-KC-MB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.