Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-65LZW984 Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101411885
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-65LZW984
EAN/GTIN:
     5025232926008
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
30 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
my Home Screen
Version des Betriebsystems
7,0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Sport, True Cinema
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
387 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1448 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
303 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
889 mm
Gewicht (mit Ständer)
21000 g
Breite (ohne Standfuß)
1448 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
835 mm
Gewicht (ohne Ständer)
17000 g
Breite der Standhalterung
400 mm
Tiefe der Standhalterung
303 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1811 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Verpackungshöhe
975 mm
Paketgewicht
30000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, HOGP
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, HEVC, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VOB, VRO, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WMA
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Smooth Motion Drive Pro
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.899,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.073,41*
€ 2.467,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,28*
€ 2.442,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,14*
€ 2.362,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,96*
€ 2.312,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.899,97*
€ 2.260,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.