Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Gecko Covers Apple iPad (2022) EasyClick Next
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101363380
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V10S61C3
EAN/GTIN:
     8720195096955
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Gecko EasyClick Next ist eine brandneue Serie von Tablet-Schutzhüllen. Damit sind Sie startklar für eine nachhaltigere Zukunft. Möglich wird dies durch den Einsatz von veganem Leder und rückgewonnenem Kunststoff für die stoßdämpfende Hülle.

Passt perfekt
Diese Hülle ist so konstruiert, dass sie perfekt zu Ihrem Gerät passt. Sie können Ihr Tablet einfach in die stabile Kunststoffhülle einklicken, die es zuverlässig festhält. Das Ergebnis ist eine schlanke Hülle, die Ihr Tablet vor Schäden schützt. Die Hülle gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Tablet in verschiedenen Positionen zu verwenden, sodass Sie Ihr Tablet in unzähligen Situationen optimal nutzen können.

Optimal einfache Handhabung
Die Hülle verfügt über alle entsprechenden Öffnungen, um einen einfachen Zugang zu den verschiedenen Anschlüssen und Tasten am Tablet zu ermöglichen. Die Kamera kann beispielsweise ohne Herausnehmen des Tablets aus der Hülle verwendet werden. Darüber hinaus funktioniert die Weck-/Schlaffunktion Ihres Tablets dank eines in die Hülle eingebetteten Magneten in der Hülle automatisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Material
Leder, Polycarbonat (PC), Velour
Produkthauptfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2 (2019), iPad 10.2 (2020), iPad 10.2 (2021), iPad 10.2 (2022)
Anzahl der Stand-Modi
3
Schutzfunktion
Schockresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
348 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
294 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gecko Covers
V10S61C1
ab € 23,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.