Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1915-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel GS1915-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Zyxel GS1915-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Zyxel GS1915-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Zyxel GS1915-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1238
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1915-24EP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937626823
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
24 port poe switch zyxel
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH-2, SSL/TLS, SHA-2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
Passwortschutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
12
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Leistungen
Ventilatorlos
Ja
MTBF (PoE)
768989 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2480 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Wärmeableitung
566 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
166.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Transferrate
35.7 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
389 mm
Verpackungstiefe
337 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
3870 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1, v2c, v3
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 24 port
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 212,35*
€ 232,40*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,00*
ab € 211,03*
€ 232,41*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,35*
€ 234,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 213,86*
€ 234,62*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,56*
€ 235,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.