Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E413211 POS-System All-in-One RK3399 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E413211 POS-System All-in-One RK3399 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Elo Touch Solutions E413211 POS-System All-in-One RK3399 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101332236
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E413211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 21 zoll
all-in-one pc
all-in-one pc android
Perfekt für jede Branche.
Die I-Serie ist eine unserer populärsten Produktreihen und wird weltweit für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt, von Selbstbedienung, Point-of-Sale und Preisvergleich bis hin zu industriellen Steuerungen und Besuchermanagement.

Modular & Innovativ.
Dank universeller VESA-Halterung und Elo Edge Connect-Kompatibilität ermöglicht die I-Serie 4 den Anschluss von einer Vielzahl von Zubehörgeräten wie Bezahlterminals, Kameras und Strichcodeleser. Damit können Elo-Kunden die I-Serie für praktisch jeden Einsatzzweck problemlos konfigurieren.

Bereit für Google Mobile Services.
Jetzt können Sie Ihren Kunden nahtlose Interaktion bieten — von ihren Privatgeräten bis hin zu ihren interaktiven Erlebnissen im Geschäft. Bereitstellung und Verwaltung werden zum Kinderspiel: Dank der Google Mobile Service-Dienste kann Ihre App die neuesten, Google-basierten Funktionen nutzen, während Sie gleichzeitig von der zusätzlichen Flexibilität von EloView profitieren.

Bereit, Ihre digitale Transformation zu unterstützen.
Viele Unternehmen stehen vor der Aufgabe der digitalen Transformation und versuchen herauszufinden, wie sie Verbrauchertechnologien in ihr Geschäft einbinden können. Mit dem Elo Android-Ansatz und einheitlichen SDKs, einer ständig wachsenden Anzahl von Tools und einem umfangreichen Angebot über alle Größen und Formfaktoren hinweg profitieren die Benutzer von unserer langen Erfahrung und den Anpassungen, die Elo für viele globale Unternehmenskunden vorgenommen hat. Wählen Sie Elo, um die Einfachheit und Vertrautheit von Android für sichere, unternehmensfreundliche Lösungen optimal zu nutzen.

Erstellen Sie Ihr perfektes POS-System.
Verwandeln Sie Ihre bevorzugte I-Serie ganz einfach in ein leistungsstarkes POS-System im Industriedesign, das mit Ihrem Unternehmen mitwächst.

Eine Touchscreen-Kiosklösung, die begeistert.
Die Möglichkeiten mit der I-Serie sind endlos. Von Self-Order und Self-Checkout bis hin zur Abholung von Bestellungen und virtuellen Assistenten: Sie können die I-Serie mit einer Vielzahl von Ständern kombinieren, um Ihren perfekten Kiosk zu schaffen. Und für Anwendungen, die Audio und Video erfordern, bietet die I-Serie eingebaute digitale Mikrofone und eine 8 MP-Kamera.

Schaffen Sie fesselnde Markenerlebnisse.
Ob Informieren von Käufern, Verstärken von Markenbewusstsein oder Verkaufsförderung auf der Ladenfläche – mit dieser einfach zu bedienenden interaktiven Plattform punkten Sie. Und sie lässt sich an problemlos veränderte Bedürfnisse anpassen, ein weiteres Plus.

Auf höchste Beanspruchung ausgelegt.
Ob mit dem Qualcomm Snapdragon 8-Kern Kryo-Prozessor oder dem Rockchip 6-Kern-Prozessor ausgestattet, die I-Serie liefert genau die Leistung, die Sie brauchen.

Erweitern Sie mit Edge Connect.
Mit dem Elo Edge Connect-System können Sie jede beliebige Kombination von Peripheriegeräten nahtlos an den Touchscreen anbinden. Ein weiterer Vorteil: Sie können diese später ergänzen oder wechseln, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

Mehr erreichen mit Power Over Ethernet (PoE).
Durch den PoE-Adapter können Sie sich von Ihrem Netzadapter und den Kosten für Stromausfälle verabschieden. Alles, was Sie benötigen, ist ein PoE-fähiges Netzwerk, um den PoE-Adapter mit der I-Serie zu verbinden.

Android-Geräteverwaltung leicht gemacht.
Mit EloView können Sie Ihr gesamtes Netzwerk von Android-basierten Geräten mit Inhalten versorgen und sicher verwalten – von jedem beliebigen Ort auf der Welt aus.

- Inhalte lassen sich dabei mittels Fernzugriff verteilen und Geräte sicher verwalten.
- Damit können Sie Ihren Nutzern packende Erlebnisse bieten, die wirken.
- Und durch die Nutzung von Elo Home können Sie auf Ihrem Gerät der I-Serie eine individuelle Oberfläche erstellen.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Weiß
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
250 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Reaktionszeit
5 ms
Effektive Bildfläche
476 x 268 mm
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
406 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
7300 g
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 100 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
524.8 mm
Tiefe
29.7 mm
Höhe
324.8 mm
Gewicht
4300 g
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Rockchip
Prozessor
RK3399
Prozessorhersteller
Rockchip
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.7 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,76*
€ 1.054,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,98*
€ 1.022,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,73*
€ 998,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.