Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT24HE4203 Fernseher 59,9 cm (23.6 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT24HE4203 Fernseher 59,9 cm (23.6 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT24HE4203 Fernseher 59,9 cm (23.6 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT24HE4203 Fernseher 59,9 cm (23.6 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT24HE4203 Fernseher 59,9 cm (23.6 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT24HE4203 Fernseher 59,9 cm (23.6 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Strong SRT24HE4203 Fernseher 59,9 cm (23.6 Zoll) HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101279853
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT24HE4203
EAN/GTIN:
     9120072374302
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
40 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
550.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
161 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
367.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
2500 g
Breite (ohne Standfuß)
550.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
81 mm
Höhe (ohne Standfuß)
325 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 Zoll
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
150 cd/m²
Reaktionszeit
9.5 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Farbtiefe
8 Bit
Bildschirmdiagonale (cm)
59.94 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 21,58*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 53,08*
Sonstiges
Speaka
SP-3957088
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.