Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ST-7215 Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ST-7215 Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Inter-Tech ST-7215 Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Inter-Tech ST-7215 Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Inter-Tech ST-7215 Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101232455
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     77773011
EAN/GTIN:
     4260455647854
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Der Netzwerkadapter Argus ST-7215 bietet eine hervorragende Performance und sorgt für schnellen Datendurchsatz. Der verbaute Intel® X540 Chipsatz entlastet den Hauptprozessor weitestgehend und sorgt so für einen schnellen Datentransfer bei niedriger CPU Auslastung. Standard Netzwerkadapter in Serverumgebungen nutzen dagegen oftmals die Rechenleistung des Hauptprozessors. Der Anschluss erfolgt durch einen RJ45-Port mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Notebook
Chipsatz
Intel® X540
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.