Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel 2 110 1800 01 Silber Air bleeder valve Air bleeder Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel 2 110 1800 01 Silber Air bleeder valve Air bleeder Messing
hummel 2 110 1800 01 Silber Air bleeder valve Air bleeder Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100345830
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2110180001
EAN/GTIN:
     4033878100035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Höhe
26 mm
Tiefe
13.8 mm
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
16 bar
Maximale Betriebstemperatur (Heizung)
130 °C
Schraubenschlüssel Größe 1 (SW1)
12 mm
Schraubenschlüssel Größe 2 (SW2)
5 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Typ
Air bleeder valve
Produkttyp
Air bleeder
Material
Messing
Anschlussgröße 1 (AG1)
1/8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.