Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel 2 520 1200 01 Silber, Weiß Automatic venting Messing, EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel 2 520 1200 01 Silber, Weiß Automatic venting Messing, EPDM
hummel 2 520 1200 01 Silber, Weiß Automatic venting Messing, EPDM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100333049
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2520120001
EAN/GTIN:
     4033878101179
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Höhe
25 mm
Tiefe
36 mm
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
8.5 bar
Maximale Betriebstemperatur (Heizung)
115 °C
Schraubenschlüssel Größe 1 (SW1)
19 mm
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Typ
Automatic venting
Produkttyp
Automatic venting
Material
Messing, EPDM
Anschlussgröße 1 (AG1)
1/2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.