Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Panasonic TX-55LXW834 Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100223060
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-55LXW834
EAN/GTIN:
     5025232927340
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Film, Musik, Standard, News
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Filmemacher, True Cinema, Kino, Spiel, lebendig, Sport, Normal, Dynamisch
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
84 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
174 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1234 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
269 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
787 mm
Gewicht (mit Ständer)
16000 g
Breite (ohne Standfuß)
1234 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
83 mm
Höhe (ohne Standfuß)
719 mm
Gewicht (ohne Ständer)
15500 g
Breite der Standhalterung
1079 mm
Tiefe der Standhalterung
269 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1350 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
837 mm
Paketgewicht
20000 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, HOGP
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 300 mm
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
500 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, WMV, HEVC, AVI, M4V, TS, FLV, MKV, VOB, MP4, PS
Unterstützte Audioformate
MP3, AAC, WAV, WMA-PRO, FLAC
Unterstützte Bildformate
JPEG
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
BMR 1500 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,80*
€ 1.060,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,90*
€ 1.056,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,14*
€ 1.021,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,35*
€ 947,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.