Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEE1VA331P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEE1VA331P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEE1VA331P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100143273
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1VA331P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
330000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
10.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V331P
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.