Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1C102SP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic EEEFK1C102SP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEEFK1C102SP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1C102SP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C102SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
1000000 nF
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
1.289 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,41*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,98*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,98*
1 Tag
90
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,13*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.