Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVA1RWKS1 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVA1RWKS1 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge
Schneider Electric EVA1RWKS1 Ladezubehör für Elektrofahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100025835
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVA1RWKS1
EAN/GTIN:
     3606482185463
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
EVlink Pro AC Metal Kit für 1 Ladepunkt zur Wandmontage, kompatibel mit allen EVlink Pro AC Wallboxen. Anpassbar gemäß Kundenanforderung, Abmessungen werden als 2D Grafik mit dem Produkt bereitgestellt, um eine kundenspezifische Folie auf se.com/Evlink zu erstellen. Farbe Front und Rückseite: Weiß RAL 9003, Farbe Seitenabdeckung: Alu grau RAL 9022. Abmessungen BxHxT: 390x783x180,3mm, Gewicht: 36 kg, Material: Elektrolytisch verzinkter Stahl der Klasse C4M. Stoßfestigkeit IK10, Schutzgrad Metallgehäuse IP3X, Schutzgrad Kaedra-Gehäuse IP65, Schutzgrad Thalassa-Gehäuse IP66.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
783 mm
Gewicht
26000 g
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
900 mm
Verpackungshöhe
560 mm
Paketgewicht
36000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Merkmale
Produkttyp
Ladeadapter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Aluminium
Wandmontage
Ja
Geeignet für
Indoor
Kompatibilität
EVlink (EVlink Pro AC Metal) EVB3 charging station
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,24*
€ 1.074,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,45*
€ 1.059,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,91*
€ 1.017,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,52*
€ 987,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,22*
€ 942,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.