Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Laserliner 082.428A Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99949224
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.428A
EAN/GTIN:
     4021563715923
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Dieses digitale Hygrometer ermittelt die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerät speichert die minimalen und maximalen Klimawerte. Damit lässt sich einfach kontrollieren, ob die für Menschen optimale Luftfeuchte von 40 bis 60 % erreicht wird. Der Einsatz kann auch an Orten erfolgen, die von Personen selten aufgesucht werden und ein ungünstiges Raumklima ohne Hygrometer kaum bemerkt wird, beispielsweise im Keller. Ein ausklappbarer Ständer mit integrierten Haftmagneten ermöglicht das Aufstellen als Tischgerät, Anheften an Gegenständen und Fixieren an metallischen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 95 %
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
5 %
Platzierung
Tisch
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Temperaturmessbereich
-9.9 - 60 °C
Temperaturgenauigkeit
2 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
47 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.