Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1135 20 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1135 20 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1135 20 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99688301
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/021/50 4X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4x20
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z, galv. verzinkt gelb chromatiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
2.9 mm
Gewicht
320 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Messing
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.