Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1135 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1135 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1135 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99688295
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/021/50 4X40
EAN/GTIN:
     4001796003431
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
JD-79 Spanplattenschrauben Pan-Head-Z, galv. verzinkt gelb chromatiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
2.9 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Pfanne (Schraubenkopf)
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Messing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.