Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar P40 500 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar P40 500 GB Schwarz
Western Digital Ultrastar P40 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99614223
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAWY5000ABK-WESN
EAN/GTIN:
     619659189228
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
IHR GAME IM RECHTEN LICHT
Passen Sie die RGB-Beleuchtung Ihrer SSD an: Mit dem herunterladbaren WD_BLACK™ Dashboard (nur Windows®) zeigen Sie Ihren eigenen Stil und machen jedes Spiel zum persönlichen Erlebnis.

DER KICKSTART FÜR DEN WARP-ANTRIEB
Schlagen Sie die Konkurrenz im Match mit einer USB 3.2 Gen2x2- Schnittstelle und Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s.

ÜBERALL OWNEN UND DOMINIEREN
Dank des kompakten Formfaktors ist die Spielebibliothek unterwegs ganz einfach immer mit dabei.

MEHR SPEICHERN, MEHR SPIELEN
Selbst die neuesten und speicherhungrigsten Titel können mit Kapazitäten von bis zu 2 TB installiert und startklar bleiben.

PORTABEL FÜR UNTERWEGS
Diese robuste und portable SSD zeichnet sich durch die Zuverlässigkeit von WD_BLACK™ aus: Stoßfest bis zu einem Sturz aus zwei Metern Fallhöhe ist sie ideal als mobiler Gaming-Speicher geeignet.

DIE IDEALE RÜCKENDECKUNG
Für die zuverlässige WD_BLACK™ gelten 5 Jahren Garantie. Sie können sich also ganz auf das Game konzentrieren.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
500 GB
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1950 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.82 mm
Tiefe
106.98 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
78.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.