Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
>
Artikel
Amphenol SLPPB35BSR1 Drahtverbinder 1 Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-99477662
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
SLPPB35BSR1
EAN/GTIN:
k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
35 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
150 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,99*
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.