Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik NET-ISOADAPRJ45 Drahtverbinder RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik NET-ISOADAPRJ45 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
EFB Elektronik NET-ISOADAPRJ45 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
EFB Elektronik NET-ISOADAPRJ45 Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99295666
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     NET-ISOADAPRJ45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN-Isolator
Netzwerkisolator
Netzwerktrenner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
66.75 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
23.65 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelstandard
Cat6a
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Lebensdauer (Zyklen)
750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.