Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SLPPA25BSR Drahtverbinder 1 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol SLPPA25BSR Drahtverbinder 1 Rot
Amphenol SLPPA25BSR Drahtverbinder 1 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99238449
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLPPA25BSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EV-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
25 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SLPRATPSR
€ 8,03*
Zubehör
Amphenol
SLPRABPSR
€ 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.