Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol SLPPC85BSB0 Drahtverbinder 1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol SLPPC85BSB0 Drahtverbinder 1 Schwarz
Amphenol SLPPC85BSB0 Drahtverbinder 1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99120659
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLPPC85BSB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
1
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
85 mm²
Spannung
1000 V
Stromstärke
300 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.