Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 53358599 Flutlichtscheinwerfer Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 53358599 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Philips Ledinaire 53358599 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99017479
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53358599
EAN/GTIN:
     8719514533585
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Die sehr kompakten und bewährte Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

- Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
150 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
4.16 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche Chromatizität
(0.440, 0.403) SDCM <5
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.077 m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
409 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
34.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Kabellänge
2 m
Leistungsfaktor
0,95
Anzahl der Getriebe
1
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
16500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
0.0264 ms
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.