Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 53359299 Flutlichtscheinwerfer LED Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 53359299 Flutlichtscheinwerfer LED Grau, Transparent
Philips Ledinaire 53359299 Flutlichtscheinwerfer LED Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99012058
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53359299
EAN/GTIN:
     8719514533592
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Die sehr kompakten und bewährte Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung. - Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern - Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer - Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Technische Details
Leistung
100 W
Anzahl der Getriebe
1
Treiber enthalten
Ja
Einschaltstrom
3.84 A
Einschaltzeit
0.0244 ms
Anfängliche Chromatizität
(0.440, 0.403) SDCM <5
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
34.5 mm
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Grau, Transparent
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
11000 lm
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Schutzart
I
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,95
Lampen
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.