Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 53352399 Flutlichtscheinwerfer Grau LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 53352399 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Philips Ledinaire 53352399 Flutlichtscheinwerfer Grau LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98995779
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53352399
EAN/GTIN:
     8719514533523
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Die sehr kompakten und bewährte Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

- Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer
- Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
70 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
3.64 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Anfängliche Chromatizität
(0.380, 0.380) SDCM <5
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.038 m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
IK-Kodex
IK07
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,95
Anzahl der Getriebe
1
Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
8400 lm
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Einschaltzeit
0.0222 ms
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.