Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 53363999 Flutlichtscheinwerfer LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 53363999 Flutlichtscheinwerfer LED Grau
Philips Ledinaire 53363999 Flutlichtscheinwerfer LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98968575
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53363999
EAN/GTIN:
     8719514533639
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Die sehr kompakten und bewährte Ledinaire Scheinwerfer zeichnen sich durch eine sehr hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung. - Hohe Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern - Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer - Kompaktes, robustes und sehr flaches Leuchtengehäuse
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Technische Details
Leistung
20 W
Anzahl der Getriebe
1
Treiber enthalten
Ja
Einschaltstrom
1.1 A
Einschaltzeit
0.0074 ms
Anfängliche Chromatizität
(0.440, 0.403) SDCM <5
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Effektive Projektionsfläche
0.008 m²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
25.5 mm
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Grau
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2200 lm
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK07
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Kabellänge
1 m
Kabelfarbe
Schwarz
Leistungsfaktor
0,95
Lampen
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075420960
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.