Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 659425 Schraube/Bolzen 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 659425 Schraube/Bolzen 195 mm
Fischer 659425 Schraube/Bolzen 195 mm
Fischer 659425 Schraube/Bolzen 195 mm
Artikel-Nr.:
     721-01255406
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659425
EAN/GTIN:
     4048962264180
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewindelänge
180 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Kopfdurchmesser
17.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Torx
Pozidriv Spindelantrieb Größe
TX50
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,5883*
€ 5,5883*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 93,875*
€ 118,175*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,5883*
€ 6,65008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 279,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.