Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01253521 Herst.-Nr.: 532921 EAN/GTIN: 4048962220070 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 302 mm | | Gewindedurchmesser | 7.5 mm | | Kopfdurchmesser | 8 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Geeignet für Materialien | Aluminium, Beton, Kunststoff, Holz | | Gewindeart | Vollgewinde | | Kopfform | Zylindrischer Kopf | | Schraubsorte | Torx | | Pozidriv Spindelantrieb Größe | TX30 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,4557* | € 4,4557* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 133,01* | € 165,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 139,94* | € 166,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 170,57* | € 200,06* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 167,47* | € 215,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 445,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|