Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 569TNA Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 569TNA Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 569TNA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98281499
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     569TNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
für TAE-Anschlussdose Art.-Nr.: TAE 3X6 NFNUPO für Stereo-Lautsprecher-Anschlussdosen Art.-Nrn.:SLA 2 WW,SLA 2 AN für Montageadapter 2fach Art.-Nr.:UMA-MA2in Verbindung mit Universalmodul Typ A Art.-Nr.:UMA-CAT6A für USB-Datenschnittstelle Art.-Nr.:2131 USBS für USB-Ladegerät Art.-Nrn.:USB 15 CA WW,USB 15 CA SW Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. Rutenbeck: UM-MA 2 Up in Verbindung mit Universalmodul UM-real Cat.6a A Fa. Dätwyler: UP-Anschlussdose (für 2 x MS-K 1/8 Cat.6a), Art.-Nr.: 440 012 LWL- und Multimedialösungen der Fa. Rutenbeck können über spezielle Adapter integriert werden. Siehewww.rutenbeck.de- Bereich Datentechnik - Kommunikationsadapter Ersatzteil: Transparente Abdeckung Art.-Nr.:CD 20 NA Beschriftungsfelder können Sie mit demGraphic-Toolindividuell gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD569TNAWW
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.