Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Hisense 43E78HQ QLED-TV 109cm Mittelfuß - 109 cm - DVB-S 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98204785
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     43E78HQ
EAN/GTIN:
     6942147480243
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Hisense 43E78HQ Hisense QLED Smart-TV überzeugt mit seiner extrem flachen Bauweise und seinem ultrafeinen Metallrahmen. Das minimalistische und edle Design, hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität. Für die Gamer unter Ihnen bietet der Game Mode pures Spielvergnügen. Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz. Lästige Einstellungen über die Fernbedienung kann man sich sparen und hat volle Konzentration fürs Spiel. Höchsten Komfort bieten die Sprachassistenten Alexa Built-In oder Google Assistant, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung gerne Ihre Befehle entgegen nehmen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Soundmodus
Dolby Audio, Standard
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
100
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Zeitverschiebung
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Chili, DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube, maxdome
Musik-Apps
Deezer
Sport-Apps
DAZN
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
80 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energiesparmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
963 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
611 mm
Gewicht (mit Ständer)
9200 g
Breite (ohne Standfuß)
963 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
56 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7800 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
HDMI
Ja
AUX-Eingang
Ja
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
963 x 223 x 611 mm
Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT)
963 x 74 x 56 mm
Ständergewicht (metrisch)
1400 g
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
DVB-T2-Tuner
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
Slowenien
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Jahr der Einführung
2022
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG
Dolby Vision
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Auto-Standby
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
3800:1
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,73*
€ 386,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.