| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-97724305 Herst.-Nr.: 65NANO769QA.AEU EAN/GTIN: 8806091626691 |
| |
|
| | |
| Erleben Sie die Essenz reiner Farben Mit Pure Colors und Real 4K erleben Sie Farben auf dem LG NanoCell TV völlig neu.
NanoCell-Technologie Essentielle Farbtechnologie Die LG NanoCell-Technologie verwendet Nanopartikel, um unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern.
α5 Gen5 4K AI-Prozessor Reine Farben [Remastered] Der α5 Gen5 4K AI-Prozessor analysiert die Originalinhalte und optimiert sie, um sie in verbesserter Qualität wiederzugeben.
ThinQ AI Komfort, auf Sie zugeschnitten Der LG NanoCell TV verfügt über eine praktische sprachaktivierte Benutzeroberfläche, die vollständig auf Sie zugeschnitten ist. *Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren. *Für OTT-Dienste ist ein separates Abonnement erforderlich. *Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke von Apple Inc. *Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren. *Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung anders aussehen. *Die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit kann je nach Region variieren. *Je nach Region und Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise weniger oder eingeschränkte Inhalte angezeigt. *Eine unbegrenzte Anzahl von Profilen kann erstellt werden, auf dem Startbildschirm werden jedoch nur bis zu 10 Profile angezeigt. *Die unterstützten Sportarten und Ligen können je nach Land unterschiedlich ausfallen. *Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.
NanoCell Cinema Für ein Zuhause voller Fantasie Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme in atemberaubend reinen Farben (Pure Color) auf dem riesigen Bildschirm des LG NanoCell TV. *Die angebotenen Dienste können je nach Land variieren. *Für die Nutzung von Disney+ ist ein Abonnement erforderlich.
NanoCell Gaming Erstklassiges Gaming beginnt genau hier Optimieren Sie Ihr Spielerlebnis: Erleben Sie fesselnde Games mit schnellen, flüssigen Bewegungsabläufen.
Gaming leicht gemacht Da LG NanoCell TVs Google Stadia unterstützen, haben Sie sofortigen Zugriff auf Tausende von Spielen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Wählen Sie ganz einfach aus Ihren Lieblingsgenres. *Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren. *Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar.
Stay connected LG NanoCell unterstützt jetzt NVIDIA GeForce NOW, eine Cloud-Gaming-Plattform, die die neuesten PC-Spiele direkt auf Ihren TV bringt. Dank Konnektivität mit verschiedenen Geräten können Sie sogar nahtlos dort weiterspielen, wo Sie auf einem anderen Gerät aufgehört haben. *Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren. *Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar. *Die Verfügbarkeit von Software-Updates kann je nach Modell und Region variieren. *Die Elemente im Game-Optimizer-Menü können je nach Reihe variieren. *HGiG ist eine freiwillig zusammenarbeitende Gruppe von Unternehmen aus der Spiele- und TV-Display-Branche, die zusammenkommen, um Richtlinien festzulegen und öffentlich zu machen. Ziel ist, das HDR-Spielerlebnis von Verbrauchern zu verbessern. Durch Reihen von OTT-Inhalten wird seitlich gescrollt, während das Logo des OTT-Anbieters und die Miniaturansichten der angebotenen Inhalte angezeigt werden.
Endlos viele Inhalte, stundenlanges Vergnügen Der NanoCell bietet Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Dienste. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. *Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich. *Inhalte und App-Verfügbarkeit können je nach Land oder Region variieren. Ein separates Abonnement von Disney+ ist erforderlich. *Apple, das Apple-Logo und Apple TV sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. *Die Nutzung von Apple TV+ erfordert ein Abonnement. *®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Alle Rechte vorbehalten. HBO Max™ wird unter Lizenz verwendet. Ein Abonnement von HBO Max ist erforderlich. *Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc., oder seinen verbundenen Unternehmen. Für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft und/oder Prime Video fallen Gebühren an. Auf primevideo.com/terms finden Sie weitere Informationen. *Die angebotenen Dienste können je nach Land variieren.
Noch etwas, das für den NanoCell spricht Die Verpackung des LG NanoCell wurde mit einem einfarbigem Druck und einem recyclingfähigen Karton umweltfreundlicher gestaltet. Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | | RMS-Leistung | 20 W | | Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | | Soundmodus | AI Sound, Clear Voice Pro | | Auto Lautstärkeregler | Ja | | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | | Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Ja | TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital | | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | AC | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Fernbedienungstyp | LG Magic Remote MR22 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Common interface (CI) | Ja | | Common interface Plus (CI+) | Ja | | HDMI-Version | 2.0 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 | | Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | SimpLink | | Stromeingang | Ja | Smart TV | Smart-TV | Ja | | Installiertes Betriebssystem | Web OS | | Version des Betriebsystems | 22 | | Zeitverschiebung | Ja | | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | | Smart-Modi | Filmemacher | Technische Details | Automatische Geräteerkennung | Ja | | Bluetooth-Funktionen | Bluetooth Surround Ready, Bluetooth audio playback | | Prozessor | α5 Gen5 AI 4K | Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 158 kWh | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 111 kWh | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Energiesparmodus | Ja | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1454 mm | | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 340 mm | | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 908 mm | | Gewicht (mit Ständer) | 24000 g | | Breite (ohne Standfuß) | 1454 mm | | Tiefe (ohne Standfuß) | 58.4 mm | | Höhe (ohne Standfuß) | 838 mm | | Gewicht (ohne Ständer) | 22600 g | | Breite der Standhalterung | 784 mm | | Tiefe der Standhalterung | 340 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1600 mm | | Verpackungstiefe | 228 mm | | Verpackungshöhe | 970 mm | | Paketgewicht | 31200 g | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth-Version | 5.0 | | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | | Webbrowser | Ja | Sonstige Funktionen | Apple HomeKit-Unterstützung | Ja | | HGiG-Modus | Ja | | Intelligente Spracherkennung | Ja | | App Store | LG Content Store | | Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | Management-Funktionen | Steuerung | Kabellos | | Sprachanleitung | Ja | | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | | Programmierphase | 8 Tag(e) | | Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm | | Ständertyp | Mittiger Ständer | | Standfarbe | Schwarz | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Videotext | 2000 Seiten | | Unterstützte Audioformate | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | | Anzahl Prozessorkerne | 4 | | Bildgalerie | Ja | | Spiel-Funktionen | Game Dashboard, Game Optimizer | | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | | Smartphone Fernsteuerung | Ja | | USB-Aufnahme | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 65 " | | HD-Typ | 4K Ultra HD | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildschirmtechnologie | NanoCell | | Bildschirmform | Flach | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED | | Wiederholfrequenz | 60 Hz | | Farbtiefe | 10 Bit | | Bildschirmdiagonale (cm) | 163.9 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, lg led - fernseher 65", led fernseher, lg led-fernseher |
| | |
| |