Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 20000 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 20000 GB Grau
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 20000 GB Grau
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 20000 GB Grau
SanDisk G-DRIVE Externe Festplatte 20000 GB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97332914
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH91G-020T-MBAAD
EAN/GTIN:
     718037895048
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
250 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
36 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Integrierter USB-Hub
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Garantiekarte
Ja
Verpackungsbreite
301 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
226 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,85*
€ 760,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,67*
€ 736,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,89*
€ 716,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,75*
€ 700,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,72*
€ 669,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.